| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-147055 Herst.-Nr.: 147055 EAN/GTIN: 4005401470557 |
| |
|
| | |
| Dreh-KS Ambition OpArt Black Sand. Kugelschreiber mit Schaft aus guillochiertem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip.. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: Black Sand, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Black Sand | Material des Schaftes: | Edelharz | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber mit Schaft aus guillochiertem Edelharz in Trendfarben. End- und Frontstück aus Metall, hochglänzend verchromt. Gefederter Metallclip. | dokumentenecht: | Ja | Material des Clips: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | rund | Strichstärke: | 0,5 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Clips: | silber | Typbezeichnung der Mine: | Standard Großraummine | Produkt-Typbezeichnung: | AMBITION OpArt | Produkttypbezeichnung: | AMBITION OpArt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |