Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition OpArt White Sand Drehkugelschreiber, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition OpArt White Sand Drehkugelschreiber, B
Ambition OpArt White Sand Drehkugelschreiber, B
Ambition OpArt White Sand Drehkugelschreiber, B
Artikel-Nr.:
     C1015-149616
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149616
EAN/GTIN:
     4005401496168
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Dreh-KS Ambition OpArt White Sand. beliebte OpArt Serie in der aktuellen Trendfarbe. Metallteile hochglänzend verchromt. Schaft mit feiner Guillochierung.. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: White Sand, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Drehkugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION OpArt
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Edelharz
Beschreibung der Besonderheiten:
beliebte OpArt Serie in der aktuellen Trendfarbe. Metallteile hochglänzend verchromt. Schaft mit feiner Guillochierung.
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
White Sand
Produkttypbezeichnung:
AMBITION OpArt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
147055
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.