Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball View, XB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball View, XB, schwarz
Kugelschreiber Poly Ball View, XB, schwarz
Kugelschreiber Poly Ball View, XB, schwarz
Kugelschreiber Poly Ball View, XB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-145755
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     145755
EAN/GTIN:
     6933256649782
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Poly Ball View schwarz. transluzenter Schaft; Gummi-Griffzone, Standrad Großraummine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt, unverpackt
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,6
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball View
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi
Beschreibung der Besonderheiten:
transluzenter Schaft; Gummi-Griffzone, Standrad Großraummine
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball View
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
145751
ab € 2,19*
Ähnlich
Faber-Castell
145753
ab € 2,12*
Ähnlich
Faber-Castell
145754
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.