Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball View admiral blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball View admiral blue
Kugelschreiber Poly Ball View admiral blue
Kugelschreiber Poly Ball View admiral blue
Artikel-Nr.:
     C1015-145751
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     145751
EAN/GTIN:
     6933256649829
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Poly Ball View admiral bl. transluzenter Schaft; Gummi-Griffzone, Standrad Großraummine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: admiral blue, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff, admiral blue. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
admiral blue
Farbe des Clips:
admiral blue
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball View
Beschreibung der Besonderheiten:
transluzenter Schaft; Gummi-Griffzone, Standrad Großraummine
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,6
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball View
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
145753
ab € 2,13*
Ähnlich
Faber-Castell
145754
ab € 2,12*
Ähnlich
Faber-Castell
145755
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.