Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber GRIP 2011, XB, klassik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber GRIP 2011, XB, klassik blau
Kugelschreiber GRIP 2011, XB, klassik blau
Kugelschreiber GRIP 2011, XB, klassik blau
Artikel-Nr.:
     C1015-144163
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     144163
EAN/GTIN:
     4005401441632
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Grip 2011 XB klassik blau. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: ISO Standard Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: klassik blau, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,6
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
klassik blau
Farbe des Clips:
silber
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Sonstiges
Faber-Castell
144187
ab € 5,52*
Sonstiges
Faber-Castell
144162
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.