Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue
Artikel-Nr.:
     C1015-140732
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140732
EAN/GTIN:
     4005401407324
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
KS Grip Plus Ball M navy blue. Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Speziell: 140710; 140711, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: metallic-blau, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Speziell: 140710; 140711
Strichstärke:
0,4
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
metallic-blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Farbe des Clips:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
140789
ab € 3,43*
Ähnlich
Faber-Castell
140733
ab € 3,17*
Ähnlich
Soennecken
2247
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.