Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-120SP, 0,4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, 0,4, silber
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, 0,4, silber
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, 0,4, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-140311
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140311
EAN/GTIN:
     4902778788943
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kugelschreiber Gelroller UB SIGNO UM-120SP. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Gelmine. Ausführung Mine: 0,4, silber. Ausführung Stift: Kunststoff, hexagonal. Ausführung Clip: Kunststoff, transparent. Gelroller mit Spakling Effekt. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
transparent
Ausführung der Griffzone:
hexagonal
Farbe des Schaftes:
transparent
Typbezeichnung der Mine:
Gelmine
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM-120SP
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller mit Spakling Effekt
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM-120SP
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM-120SP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
140351
ab € 1,08*
Sonstiges
Uni-Ball
140363
ab € 1,07*
Sonstiges
Uni-Ball
140328
ab € 1,09*
Sonstiges
Uni-Ball
140336
ab € 1,07*
Sonstiges
Uni-Ball
140310
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.