Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB SIGNO UM-120SP, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, gold
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, gold
Gelroller UB SIGNO UM-120SP, gold
Artikel-Nr.:
     C1015-140310
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140310
EAN/GTIN:
     4902778788936
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-120SP. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Gelmine. Ausführung Mine: 0,4, gold. Ausführung Stift: Kunststoff, hexagonal. Ausführung Clip: Kunststoff, transparent. Gelroller mit Spakling Effekt. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Gelmine
Farbe des Schaftes:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM-120SP
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Farbe des Clips:
transparent
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
hexagonal
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller mit Spakling Effekt
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM-120SP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
140351
ab € 1,10*
Sonstiges
Uni-Ball
140363
ab € 1,08*
Sonstiges
Uni-Ball
140328
ab € 1,09*
Sonstiges
Uni-Ball
140311
ab € 1,08*
Sonstiges
Uni-Ball
140336
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.