Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kartonetui
Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kartonetui
Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120024
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120024
EAN/GTIN:
     4005401200246
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstifte dreikant 24-er Kartonetui. Dreikantform für ermüdungsfreies Malen. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: Wachskreide. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 20 mm, Länge: 120 mm. 24 Kreiden im Etui, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikant
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Länge:
120
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Werkstoff:
Wachskreide
Durchmesser:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikantform für ermüdungsfreies Malen
wasservermalbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Papierhülle vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Dreikant
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
120010
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.