Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kartonetui
Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kartonetui
Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120010
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120010
EAN/GTIN:
     4005401200109
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstifte dreikant 12-er Kartonetui. Dreikantform für ermüdungsfreies Malen. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: Wachskreide. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12 Farben, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 20 mm, Länge: 120 mm. Kartonetui mit 12 Kreiden, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikant
Werkstoff:
Wachskreide
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
12 Farben
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Papierhülle vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikantform für ermüdungsfreies Malen
Durchmesser:
20
Länge:
120
Produkttypbezeichnung:
Dreikant
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
120024
ab € 3,19*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.