Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Atelierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Atelierbox
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Atelierbox
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Atelierbox
Artikel-Nr.:
     C1015-117538
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117538
EAN/GTIN:
     4005401175384
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 36er Atelierbox. Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. 36er Atelierbox ALBRECHT DÜRER
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,8
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Durchmesser:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117500
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.