Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Color 873 Farbstift, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell Color 873 Farbstift, rot/blau
Castell Color 873 Farbstift, rot/blau
Castell Color 873 Farbstift, rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1015-117500
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117500
EAN/GTIN:
     4005401175001
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
Bürofarbstift Castell Color 873 rot-blau. Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 5,4, Schreibfarbe der Mine: rot/blau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Sechskant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL COLOR
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
wasservermalbar:
Nein
Länge:
175
Stärke der Mine:
5,4
Durchmesser:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
CASTELL COLOR
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117538
ab € 41,14*
Zubehör
Faber-Castell
110912
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.