Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colours Radierbare Buntstifte, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colours Radierbare Buntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colours Radierbare Buntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colours Radierbare Buntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colours Radierbare Buntstifte, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116612
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116612
EAN/GTIN:
     4005401166122
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift radierbar 12er Kartonetui. Radierbare Farbstifte mit farbig passendem Radiergummi am Schaftende. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12er Etui. 12 Farbstifte im Kartonetui
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Radierbare Farbstifte mit farbig passendem Radiergummi am Schaftende. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Radierbare Farbstifte
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Durchmesser:
6
Bezeichnung der Härte:
weich
Produkttypbezeichnung:
Radierbare Farbstifte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,49*
Zubehör
Faber-Castell
110912
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.