Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116544
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116544
EAN/GTIN:
     4005401165446
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell buntstifte 24 er
Buntstift dreikant 24er Kartonetui. Leuchtkräftige Farben und weicher Farbabstrich. Bruchgeschützte Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 24er Etui. 24er Kartonetui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchtkräftige Farben und weicher Farbabstrich. Bruchgeschützte Mine durch Spezialverleimung
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
weich
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
DREIKANT
Durchmesser:
6
Produkttypbezeichnung:
DREIKANT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116512
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.