Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116512
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116512
EAN/GTIN:
     4005401165125
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell farbstifte 12er
Buntstift dreikant 12er Kartonetui. Leuchtkräftige Farben und weicher Farbabstrich. Bruchgeschützte Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12er Etui. 12 Farbstifte im Kartonetui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Stärke der Mine:
3
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Durchmesser:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchtkräftige Farben und weicher Farbabstrich. Bruchgeschützte Mine durch Spezialverleimung
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
DREIKANT
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
weich
Produkttypbezeichnung:
DREIKANT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116544
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.