Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Black Edition 20er Etui,sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Black Edition 20er Etui,sortiert
Filzstift Black Edition 20er Etui,sortiert
Filzstift Black Edition 20er Etui,sortiert
Filzstift Black Edition 20er Etui,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-116452
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116452
EAN/GTIN:
     4005401164524
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Filzstift Black Edition 20er Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte, Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen, Strichstärke: 2, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 20er Etui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
2
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116451
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.