Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Black Edition 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Black Edition 10er
Filzstift Black Edition 10er
Filzstift Black Edition 10er
Filzstift Black Edition 10er
Artikel-Nr.:
     C1015-116451
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116451
EAN/GTIN:
     4005401164517
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Filzstift Black Edition 10er Etui. Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Tinte. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 2. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff. 10er Etui
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116452
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.