Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Van-Dyck-Braun
Artikel-Nr.:
     C1015-114676
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114676
EAN/GTIN:
     4005401146766
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 176. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: Van Dyck braun. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Stärke der Mine:
3,3
Länge:
175
Durchmesser:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellstift
Schreibfarbe der Mine:
Van Dyck braun
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,76*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,19*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.