Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 36er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-114636
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114636
EAN/GTIN:
     4005401146360
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua 36-Metalletui. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. im 36er Etui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
6
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Farbe des Schaftes:
grau
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
3,3
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114612
ab € 6,78*
Sonstiges
Faber-Castell
114624
ab € 13,15*
Sonstiges
Faber-Castell
114648
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.