Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Jeansblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Jeansblau
Buntstift Colour Grip, Jeansblau
Buntstift Colour Grip, Jeansblau
Artikel-Nr.:
     C1015-112455
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112455
EAN/GTIN:
     4005401124559
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Jeansblau, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Jeansblau
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Farbe des Schaftes:
Jeansblau
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Bezeichnung der Härte:
weich
Länge:
175
wasservermalbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Durchmesser:
7
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Garantie gewährt:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
Jeansblau
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112405
ab € 0,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
112433
ab € 0,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112419
ab € 0,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112481
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112484
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112463
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112422
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112456
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112431
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112492
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112417
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.