Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Pastellstift, weiß soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Pastellstift, weiß soft
Pitt Pastellstift, weiß soft
Pitt Pastellstift, weiß soft
Artikel-Nr.:
     C1015-112111
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112111
EAN/GTIN:
     4005401121114
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Pastellkreidestift
Farbstift Pitt Pastel Farbe 101 soft. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: weiß soft. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Material der Mine:
Pastellmine
Schaft lackiert:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Pastel
Ausführung der Schaftform:
rund
Schreibfarbe der Mine:
weiß soft | siena
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Stärke der Mine:
4,3
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Produkttypbezeichnung:
PITT PASTELL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
€ 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.