| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-111211 Herst.-Nr.: 111211 EAN/GTIN: 4005401112112 |
| |
|
| | |
| Buntstift Classic Colour Pastell. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Softe- pastellige Farben; Bruchsicherheit durch Spezialverleimung. Stärke der Mine: 2,8. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 10er Kartonetui. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 | Ausführung der Schaftform: | hexagonal | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Classic Colour Pastell | Stärke der Mine: | 2,8 | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Schaft lackiert: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | softe- pastellige Farben; Bruchsicherheit durch Spezialverleimung | Länge: | 175 | wasservermalbar: | Nein | Material des Schaftes: | Holz | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Produkttypbezeichnung: | Classic Colour Pastell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |