| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-110163 Herst.-Nr.: 110163 EAN/GTIN: 4005401101635 |
| |
|
| | |
| Farbstift Polychromos Farbe 163. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: smaragdgrün. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: smaragdgrün. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Durchmesser: | 8 | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich | Stärke der Mine: | 3.8 | Farbe des Schaftes: | smaragdgrün | wischfest: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | smaragdgrün | Material der Mine: | Ölkreidemine | Herstellerproduktbezeichnung: | Künstlerfarbstift | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | Rund | Schaft lackiert: | Ja | wasserfest: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Polychromos | Artikelbezeichnung: | Künstlerfarbstift | Produkt-Typbezeichnung: | Polychromos | Produkttypbezeichnung: | Polychromos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, fettstift faber castell, farbstifte koffer |
| | |
| |