Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 162 phthalogrün hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 162 phthalogrün hell
Polychromos Farbstift, 162 phthalogrün hell
Polychromos Farbstift, 162 phthalogrün hell
Polychromos Farbstift, 162 phthalogrün hell
Artikel-Nr.:
     C1015-110162
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110162
EAN/GTIN:
     4005401101628
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 162. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: phthalogrün hell. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: phthalogrün hell. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
phthalogrün hell
wasserfest:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
3.8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
phthalogrün hell
wischfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Ausführung der Schaftform:
Rund
Durchmesser:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Material der Mine:
Ölkreidemine
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,98*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
€ 1,53*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
€ 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.