Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 143 kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 143 kobaltblau
Polychromos Farbstift, 143 kobaltblau
Polychromos Farbstift, 143 kobaltblau
Artikel-Nr.:
     C1015-110143
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110143
EAN/GTIN:
     4005401101437
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Farbstift Polychromos Farbe 143. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: kobaltblau. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: kobaltblau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
kobaltblau
Ausführung der Schaftform:
Rund
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Durchmesser:
8
Länge:
175
Material der Mine:
Ölkreidemine
Stärke der Mine:
3.8
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
kobaltblau
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.