Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 125 purpurrosa mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 125 purpurrosa mittel
Polychromos Farbstift, 125 purpurrosa mittel
Polychromos Farbstift, 125 purpurrosa mittel
Polychromos Farbstift, 125 purpurrosa mittel
Artikel-Nr.:
     C1015-110125
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110125
EAN/GTIN:
     4005401101253
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fettstift
Farbstift Polychromos Farbe 125. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: purpurrosa mittel. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: purpurrosa mittel. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
purpurrosa mittel
Farbe des Schaftes:
purpurrosa mittel
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
wischfest:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Rund
Material der Mine:
Ölkreidemine
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Stärke der Mine:
3.8
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.