Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 60er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 60er Metalletui
Polychromos Farbstift, 60er Metalletui
Polychromos Farbstift, 60er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-110060
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110060
EAN/GTIN:
     4005401100607
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos 60er Metalletui. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 60 Stück im Metalletui
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3.8
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Länge:
175
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
wischfest:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Rund
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Material der Mine:
Ölkreidemine
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Durchmesser:
8
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.