Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 36er Atelierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 36er Atelierbox
Polychromos Farbstift, 36er Atelierbox
Polychromos Farbstift, 36er Atelierbox
Artikel-Nr.:
     C1015-110038
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110038
EAN/GTIN:
     4005401100386
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos 36er Atelierbox. hochwertiger Künstlerfarbstift in Atelierbox. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Ölkreide, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. 36 Farbstifte in Atelierbox
Weitere Informationen:
wischfest:
Ja
Durchmesser:
6
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Material der Mine:
Ölkreide
wasserfest:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiger Künstlerfarbstift in Atelierbox
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Rund
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.