Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstlerfarbstift Polychromos. farbig sortiert.120 Stück im Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Künstlerfarbstift Polychromos. farbig sortiert.120 Stück im Metalletui
Künstlerfarbstift Polychromos. farbig sortiert.120 Stück im Metalletui
Künstlerfarbstift Polychromos. farbig sortiert.120 Stück im Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-110011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110011
EAN/GTIN:
     4005401100119
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Ölkreidestift
Künstlerfarbstift Polychromos. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 120 Stück im Metalletui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Durchmesser:
8
Stärke der Mine:
3.8
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Material der Mine:
Ölkreidemine
wischfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Ausführung der Schaftform:
Rund
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.