Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z2200 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z2200 10
EAN/GTIN:
     4016946189477
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FlipchartMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z2200 03
€ 2,57*
Sonstiges
Franken
Z2200 02
€ 2,57*
Sonstiges
Franken
Z2200 01
€ 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.