Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-Z2200 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z2200 01
EAN/GTIN:
     4016946189460
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FlipchartMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
Strichstärke:
2-6 mm
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Sonstiges
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Sonstiges
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.