Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PT830203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT830203
EAN/GTIN:
     4016946206341
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
90
Garantiedauer:
5 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
blau
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSS8240
ab € 190,30*
Zubehör
Franken
PSS8300
ab € 202,38*
Zubehör
Franken
PSS8400
ab € 284,73*
Zubehör
Franken
PSS8500
ab € 367,83*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,92*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,17*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,85*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 81,67*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 82,32*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.