Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 10 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 99
EAN/GTIN:
     4016946055949
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Kreis
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
95
Werkstoff:
100% Altpapier
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01274* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 140,13*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,32*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,16*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 124,98*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,98*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,31*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,89*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,29*
Ähnlich
Soennecken
4874
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.