| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-STC204 Herst.-Nr.: STC204 EAN/GTIN: 4016946224598 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl. Doppelseitige Schreibtafel. Beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1800 x 1200 mm. Gesamthöhe: 1950 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Breite der Tafel: | 180 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen | Höhe der Tafel: | 120 | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Oberflächenbeschaffenheit: | Stahl | beidseitig beschreibbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar. | Farbe des Rahmens: | silber | Farbe: | weiß | Raster vorhanden: | Nein | Lenkrollen feststellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board b1800x900mm, magnet board, magnetboard whiteboard |
| | |
| |