Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST203
EAN/GTIN:
     4016946190275
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2000 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
200
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,20*
€ 447,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,56*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.