Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1800x1200 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3805
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3805
EAN/GTIN:
     4016946719797
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
180
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Beschreibung der Besonderheiten:
Anitmikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält. Für Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,82*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,67*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,02*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.