Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3110
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3110
EAN/GTIN:
     4016946705707
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 3000 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
300
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,77*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,36*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,41*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,37*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,70*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.