Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3105
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3105
EAN/GTIN:
     4016946705684
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
180
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,88*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,46*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,46*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,34*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,61*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.