| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-SC3019 Herst.-Nr.: SC3019 EAN/GTIN: 4016946706551 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 1200 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | beidseitig beschreibbar: | Nein | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Oberflächenbeschaffenheit: | Melamin | Beschreibung der Besonderheiten: | Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. | Höhe der Tafel: | 120 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Farbe des Rahmens: | silber | Breite der Tafel: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |