Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3002
EAN/GTIN:
     4016946705929
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 90x 120 cm alurahmen
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,67*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.