Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 580 x 430mm,silber
Artikel-Nr.:
     C1011-QB05742C
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     QB05742C
EAN/GTIN:
     0034138155561
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Extraflach, magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kunststoff, silber. Format: 580 x 430 mm. Farbe: silber, Edelstahloptik.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten
Höhe der Tafel:
43
Farbe:
silber, Edelstahloptik
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
58
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
QB05142CD
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.