Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß
Whiteboard Extraflach, Stahl, magnetisch, Kunststoffrahmen, 360 x 280 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-QB05442ASTD
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     QB05442ASTD
EAN/GTIN:
     0034138080047
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Extraflach, magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kunststoff, silber/blau. Format: 360 x 280 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
36
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
28
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe des Rahmens:
silber/blau
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ultraflach. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen.
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Selbstklebestreifen und magnetischen Aufhängern, magnetischem Marker mit Wischer und 2 Magneten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.