Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Europa pinnbar, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Europa pinnbar, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Kartentafel Europa pinnbar, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Kartentafel Europa pinnbar, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA650P
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA650P
EAN/GTIN:
     4016946080590
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
Landkarte
Landkarten-Tafel
FRANKEN Kartentafel Europa. Pinnbar. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:3.600.000.Format: 1380 x 980 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Tafel magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Zahlenverhältnis der Größen:
1:3.600.000
Breite der Tafel:
138
Ausführung der Landkarte:
Europa
Pinntafel möglich:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Höhe der Tafel:
88
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,86*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 7,32*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.