Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt magnethaftend, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA600W
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA600W
EAN/GTIN:
     4016946001915
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Magnet-Board
FRANKEN Kartentafel Welt. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:33.000.000.Format: 1380 x 880 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Höhe der Tafel:
88
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Landkarte:
Welt
Masse (Gewicht):
6,7
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Karte
Breite der Tafel:
138
Zahlenverhältnis der Größen:
1:33.000.000
Pinntafel möglich:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
€ 6,71*
Zubehör
Franken
Z1991 03
€ 1,96*
Zubehör
Franken
Z1991 02
€ 1,96*
Zubehör
Franken
Z1991 01
€ 1,95*
Zubehör
Franken
Z1991 10
€ 1,96*
Zubehör
Franken
HM30 01
€ 0,251*
Zubehör
Franken
Z1703
€ 8,57*
Zubehör
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken
Z1921
€ 6,14*
Zubehör
Franken
Z1708 03
€ 3,20*
Zubehör
Franken
Z1708 10
€ 3,15*
Zubehör
Franken
Z1926
€ 6,90*
Zubehör
Franken
Z1929
€ 0,617*
Zubehör
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Zubehör
Franken
Z1902 02
€ 1,094*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.