Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel PLZ Österreich pinnbar, 1:620.000, 680 x 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel PLZ Österreich pinnbar, 1:620.000, 680 x 960 mm
Kartentafel PLZ Österreich pinnbar, 1:620.000, 680 x 960 mm
Kartentafel PLZ Österreich pinnbar, 1:620.000, 680 x 960 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA447PA
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA447PA
EAN/GTIN:
     4016946184892
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
PLZ Karte
FRANKEN Kartentafel PLZ Österreich. Pinnbar. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:620.000.Format: 680 x 960 mm.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
68
Tafel magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Landkarte:
Österreich Postleitzahlen
Pinntafel möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Höhe der Tafel:
96
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Zahlenverhältnis der Größen:
1:620.000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,132*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.