Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz
N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz
N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz
N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz
N17 Tragbares Laptopschloss, für Dell-Geräte, Master Keyed, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K66645EUM
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K66645EUM
EAN/GTIN:
     5028252592956
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Kensington N17 Tragbares Laptopschloss für Dell-Geräte, Master Keyed. Jedes Gerät hat sein eigenes, einzigartiges Schloss mit passendem Schlüssel. Als Unternehmen, das seit 25 Jahren Marktführer für physische Gerätesicherheit ist, hat Kensington die stärkste Sicherungslösung zum Sichern der neuesten Dell-Laptops und -Tablets mit einem Dell Wedge-Sicherheits-Slot entwickelt. Das N17 tragbare Laptopschloss verfügt über ein einzigartiges Schließsystem, das für eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen dem Schließkopf und dem Sicherheits-Slot sorgt. Die Hidden Pin-Technologie mit Manipulationsschutz bietet IT-Managern im Rahmen der unvergleichlichen, robusten individuellen Schließsystemoptionen von Kensington ein großes Maß an Flexibilität. Das Stahlkabel mit automatischer Aufwicklung widersteht Schnittversuchen und verhindert sie. Es verfügt über ein schwenk- und drehbares Gelenk, durch welches das Kabel von anderen Peripheriegeräten weggedreht werden kann. Starker Schließkopf passend für die neuesten Dell-Laptops und -Tablets mit einem Wedge-Sicherheits-Slot. Einzigartiges Schließsystem sorgt für eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen Schließkopf und Sicherheits-Slot. Hidden Pin-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel, bietet patentierten Diebstahlschutz und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen 5mm Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K66645EUM), Single Keyed (K66645EUS) und Like Keyed (K66645EUL). Stahlkabel mit automatischer Aufwicklung lässt sich auf bis zu 2,30m ausziehen, ist jedoch im eingezogenen Zustand nur 10cm lang - ideal zum Mitnehmen. Außerdem widersteht und verhindert es Schnittversuche. Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses. Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen. Register & Retrieve-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice. Format: 11 x 28 x 19 mm. Gewicht: 0,026 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
N17 Tragbares Laptopschloss Dell Master Keyed
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.