Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber


(Weitergeleitet von Suche „k64453ww“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber
Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber
Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber
Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber
Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-K64453WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64453WW
EAN/GTIN:
     0085896644538
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington Laptop Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0 Schloss. Für MacBook und andere ultraflache Laptops mit 11"-15,6". Zuverlässige Sicherheit für MacBook und ultraflache Laptops. Design auf professionellem Niveau: Schlanke Locking Station aus gebürstetem Aluminium mit freiem Zugang zu seitlichen Anschlüssen und höchster Flexibilität beim Anbringen an den Laptop. Keine Änderungen am Laptop erforderlich. Verstellbare Sicherungsarme ermöglichen die Anpassung an 11"-15,6" MacBook -Modelle und ultraflache Laptops. Kratzschutzleisten an Rück- und Unterseite schützen Ihren Laptop vor Kratzern. MicroSaver 2.0 Laptopschloss wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards geprüft und getestet. Design auf professionellem Niveau. Die als einfache Sicherungslösung für Laptops ohne Sicherheits-Slots entwickelte Laptop Locking Station 2.0 aus gebürstetem Aluminium bietet freien Zugang zu den seitlichen Anschlüssen und die Flexibilität, den Laptop ganz nach Wunsch zu drehen, zu schieben und zu kippen. Die Laptop Locking Station 2.0 ist mit rutschfesten Füßchen und Auflagepolstern ausgestattet, die die Außenhaut des Laptops schützen, und bietet zuverlässigen Diebstahlschutz bei höher Funktionalität. Nicht-invasiver Schließmechanismus. Die Locking Station erfordert keine Hardwaremodifikationen am Notebook und schützt somit vor Diebstahl, ohne dass das ästhetische Design oder die Hardwaregarantie darunter leiden. Verstellbare Sicherungsarme. Leichte Anpassung an 11"-15,6" MacBook-Modelle und ultraflache Laptops ohne integrierten Sicherheits-Slot. Zum Sichern des Laptops müssen Sie den Laptop nur auf die Basis legen, den Arm schließen und verriegeln. Kratzschutzleisten. Kratzschutzleisten an der Rück- und Unterseite der Laptop Locking Station 2.0 schützen Ihren Laptop vor Kratzern. MicroSaver 2.0 Laptopschloss. Das nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und anderen Umgebungsbedingungen geprüfte Schloss bewährt sich trotz seiner kompakten Größe auch bei dauerhaftem Gebrauch (K64453WW). Erhältlich auch ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern (K64451WW) oder dem Kensington ClickSafe Kombinationsschloss (K64454WW). Format: 195 x 35 x 317 mm. Gewicht: 0,96 kg. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Länge:
1,8
Produkt-Typbezeichnung:
Laptop-Locking Station 2.0 MicroSaver
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.