Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NanoSaver Laptopschloss,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NanoSaver Laptopschloss,schwarz
NanoSaver Laptopschloss,schwarz
NanoSaver Laptopschloss,schwarz
NanoSaver Laptopschloss,schwarz
NanoSaver Laptopschloss,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K64444WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64444WW
EAN/GTIN:
     0085896644446
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington NanoSaver Laptopschloss. Für ultraflache Geräte. Sicherheit der nächsten Generation für ultraflache Geräte. Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und CleatTM-Schließmechanismus wird am Kensington Nano-Sicherheits-Slot ultraflacher Laptops und Tablets angebracht und bietet überragende Sicherheit. 5mm Schlüsselsystem mit unserer patentierten Hidden PinTM-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K64445M), Single Keyed (K64445S) und Like Keyed (K64445L). Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen und verhindert sie. Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses. Register & RetrieveTM-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice. Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen. Lebenslange Garantie seitens des führenden Anbieters für Laptopschlösser. Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und Cleat-Schließmechanismus. Anhand seiner überragenden Sicherheit für ultraflache Laptops mit dem Kensington Nano-Sicherheits-Slot bietet der Schließkopf mit 10mm Durchmesser und Cleat-Schließmechanismus bewährten Schutz, wie ihn nur Kensington bietet. 5mm Schlüsselsystem. Bietet Flexibilität und Kompatibilität mit allen 5mm Schlüsselsystemen von Kensington, einschließlich MicroSaver 2.0- und ClickSafe 2.0-Schlösser, sodass Sie Kensingtons individuelle Schlüssellösungen in Ihrem Unternehmen nutzen können. Unterstützt durch Kensingtons bewährte Hidden PinTM-Technologie bietet NanoSaver Schutz und Flexibilität. Karbonstahlkabel. Das Karbonstahlkabel mit Schutzummantelung bietet den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz wie stärkere Kabel, sorgt jedoch mit einer Länge von 1,80m für mehr Bewegungsfreiheit. Schwenk- & drehbares Kabel. Ein spezielles Gelenk am Kabel erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert das Anbringen und Entfernen des Schlosses. Register & RetrieveTM. Durch Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Schlüssel erhalten Sie schnell, sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel. Geprüft und getestet. Das Schloss erfüllt Kensingtons strenge Spezifikationen sowie branchenführende Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und anderen Umgebungsbedingungen. Begrenzte lebenslange Garantie. Die Langlebigkeit des NanoSaver wird vom weltweit führenden Anbieter für Laptopschlösser garantiert. Format: 22 x 214 x 151 mm. Gewicht: 0,2 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 | 1800
Durchmesser:
5
Werkstoff:
Karbonstahl
Herstellerprodukttyp:
NanoSaver Laptopschloss
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
NanoSaver Laptopschloss
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.