| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K52803EU Herst.-Nr.: K52803EU EAN/GTIN: 5028252604413 |
| |
|
| | |
| Kensington Gel Handgelenkauflage ErgoSoft für Slim Maus/Trackpad. Besonders weiche Oberfläche mit Gel Handgelenkauflagepolster für komfortables Arbeiten. Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung. Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz. Rutschfeste Unterseite. Abwischbar. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Gel Handgelenkauflagekissen. Format: 160 x 18 x 80 mm. Gewicht: 0,145 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Handgelenkauflage vorhanden: | Ja | Höhe: | 18 | antistatisch vorhanden: | Nein | rutschfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für kabellose und kabelgebundene Maus. Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder. | Farbe: | schwarz | Form: | Eckig | Garantie gewährt: | Ja | Breite: | 160 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff | Tiefe: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Keyboard, Tastatur, Touchpad, Trackpad, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, kensington handballenauflage maus |
| | |
| |