Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel GBC LeatherGrain Leder DIN A4 Pappkarton Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810089
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810089
Artikel-Nr.:
     94QG7-810089
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     CE040020
EAN/GTIN:
     5019577221782
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Einbanddeckel LeatherGrain 100 Stück. Bindung: Click;Comb;Draht;Geheftet;Geleimt;Perforation;Plastik;Rückendrahtheftung;Spiralbindung. Breite: 210.0 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Alle Bindearten außer Thermobindung. Gewicht: 1556 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 297.0 mm. Lieferumfang: 100 x Einbanddeckel. Marke: GBC. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 250 g/m². Produktlinie: Leder. Tiefe: 299 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1556 g
Farbe:
Blau
Höhe:
297.0 mm
Breite:
210.0 mm
Tiefe:
299 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt gbc karton a4, deckblattkarton a4, gbc einbandkarton, IBICO, EINBANDDECKEL, CE040020, 7043973, BUCHBINDEMAPPE, BINDEMAPPEN, THERMOBINDEMAPPEN, BINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPE, THERMOMAPPEN, THERMABIND, THERMOBINDEN, BNDERÜCKEN, PLASTIKBINDERÜCKEN, THERMOBINDEGERÄT, DRAHTBINDERÜCKEN, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 14,09*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 14,11*
Lager 94QG7
49
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,96*
€ 14,49*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,73*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 15,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2790C
ab € 6,18*
Ähnlich
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.